Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EHB24020 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE

SQUARE D EHB24020 strømbryter for støpt hus, påskrudd, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P

På lager
Vare: AG8NBE Modell: EHB24020
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
9 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering14kAIC @ 277v
amps20A
RammetypeEH
Antall poler2
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24

Produktdetaljer:

    • UL-listet kompakt, støpt kappebryter designet for å beskytte elektriske systemer mot skader forårsaket av overbelastning og kortslutning
    • EHB-serien dobbeltpolet, enfaset design vurdert til 20 A 480 / 277 VAC
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse med justerbare utløsningsinnstillinger fra 900 til 1700 A
    • Utstyrt med monteringsbolter for å holde bryteren på plass

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D EHB14015 Bolt-On effektbryter, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC ved 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB14020 Bolt On Circuit Breaker Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V3 166 NOK
SQUARE D EHB14025 Bolt On Circuit Breaker Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBA EHB1402525A1277V7 935 NOK
RFQ
SQUARE D EHB14030 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 30 A, 277 VAC, 1 Fas | AG8NBB EHB1403030A1277V9 097 NOK
RFQ
SQUARE D EHB14050 Bolt On Circuit Breaker Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Bolt On Circuit Breaker Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic@277v | AG8NBD EHB2401515A2480V9 097 NOK
RFQ
SQUARE D EHB24030 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF EHB2403030A2480V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EHB24020 strømbryter for støpt hus, påskrudd, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P
9 097 NOK / enhet