SQUARE D EHB14015 Bolt-On effektbryter, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC ved 277 V | AG8NAY

SQUARE D EHB14015 påskrudd effektbryter, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC ved 277 V

Vare: AG8NAY Modell: EHB14015

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering14kAIC @ 277v
amps15A
RammetypeEH
Antall poler1
Spenning277V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

    • EHB Series 1-polet effektbryter designet for å beskytte kretser mot overbelastningsstrøm og kortslutningsforhold
    • Leveres utstyrt med en termisk-magnetisk utløserenhet for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Har boltforbindelse for plassering av kobbertråder med størrelser mellom 14 og 10 AWG

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D EHB14020 Bolt On Circuit Breaker Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V3 166 NOK
SQUARE D EHB14025 Bolt On Circuit Breaker Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBA EHB1402525A1277V7 935 NOK
RFQ
SQUARE D EHB14030 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 30 A, 277 VAC, 1 Fas | AG8NBB EHB1403030A1277V9 097 NOK
RFQ
SQUARE D EHB14050 Bolt On Circuit Breaker Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Bolt On Circuit Breaker Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic@277v | AG8NBD EHB2401515A2480V9 097 NOK
RFQ
SQUARE D EHB24020 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V9 097 NOK
SQUARE D EHB24030 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF EHB2403030A2480V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EHB14015 påskrudd effektbryter, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC ved 277 V