SQUARE D EDB34110SA E-Frame effektbryter, 110A, 3P, Bolt-on, Shunt-Trip | CE6HYK

SQUARE D EDB34110SA E-Frame effektbryter, 110A, 3P, Bolt-on, Shunt-Trip

Vare: CE6HYK Modell: EDB34110SA

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps110
RammetypeEDB
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9035
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)15.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D EDB34110SA minikretsbryter designet for å slå av elektriske kretser under overbelastning og kortslutningsforhold
    • Påmontert montering muliggjør enkel installasjon og sikker integrering i både horisontale og vertikale posisjoner
    • Har plass til trådmålere med størrelser fra 12 til 2/0 AWG (aluminium) og 14 til 2/0 AWG (kobber)
    • 3-polet design gir avbruddskapasitet vurdert til 18kA @ 277VAC, 25kA @ 240VAC og 25kA @ 120 / 240VAC; ideell for bruk med Square D NF panelplater
    • Termisk-magnetisk utløsningsenhet tillater øyeblikkelige og tidsforsinkede strømbegrensningsfunksjoner
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellMin. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsAntall polerSpenningBreddeStrømbryter TypeDC-spenningsvurderingPris
SQUARE D EDB14015EPD Strømbryter Bolt På Edb 1pol 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14AWG277 VAC151-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert20 632 NOK
SQUARE D EDB14020EPD Effektbryter Bolt På Edb 1pol 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14AWG277 VAC201-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert9 097 NOK
SQUARE D EDB14040EPD Effektbryter Bolt På Edb 1pol 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14AWG277 VAC401-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert20 096 NOK
SQUARE D EDB14040SA Strømbryter Bolt På Edb 1pol 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14AWG277 VAC401-1.96 "ShuntturIkke rangert15 080 NOK
SQUARE D EDB14050EPD effektbryterbolt på Edb 1pol 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14AWG277 VAC501-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert19 802 NOK
SQUARE D EDB14070 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014AWG277 VAC701-0.98 "standardIkke rangert5 083 NOK
SQUARE D EDB14070SA Strømbryter Bolt På Edb 1pol 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14AWG277 VAC701-1.96 "ShuntturIkke rangert18 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EDB34110SA E-Frame effektbryter, 110A, 3P, Bolt-on, Shunt-Trip