Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BGA36050 effektbryter, 50A, 3-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6HWM FH36050

SQUARE D BGA36050 effektbryter, 50A, 3-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk

På lager
Vare: CE6HWM Modell: BGA36050Kryssref: FH36050

Få tak i det Mai 20, mandag
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
11 988 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps50
RammetypeBGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)19.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGA36050 effektbryter egnet for bruk med industrielle kontrollpaneler og elektrisk distribusjonsutstyr for å beskytte følsomme kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Unik plug-in-funksjon i I-Line-stil kan enkelt justeres med alle typer paneltavler og sentralbord
    • Langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner for å reagere mot alvorlige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved mild overbelastning
    • Oppfyller UL, CSA og IEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250211 339 NOK
SQUARE D BGA260501 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150217 882 NOK
SQUARE D BGA260404 effektbryter, 40A, 2 polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440211 339 NOK
SQUARE D BGA260402 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240211 339 NOK
SQUARE D BGA260401 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140211 339 NOK
SQUARE D BGA260302 effektbryter, 30A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230211 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGA36050 effektbryter, 50A, 3-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk
11 988 NOK / enhet