SQUARE D BGA261004 Circuit Breaker, 100A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRR FH26100BC

SQUARE D BGA261004 effektbryter, 100A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk

Vare: CE6GRR Modell: BGA261004Kryssref: FH26100BC

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps100
RammetypeBGA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3005
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGA261004 effektbryter egnet for bruk i elektriske kontrollpaneler og sentralbord for å beskytte sensitive kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Innebygde kontrollledningsterminaler og integrert DIN-skinnemonteringssystem minimerer installasjonen og nedetid for kabling
    • Termisk-magnetisk utløserenhet tilbyr både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensningsfunksjoner
    • Plass til 14 - 2 AWG kobber og aluminium ledninger
    • CE-merket, UL-listet, IEC-godkjent og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250211 339 NOK
SQUARE D BGA260501 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150217 882 NOK
SQUARE D BGA260404 effektbryter, 40A, 2 polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440211 339 NOK
SQUARE D BGA260402 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240211 339 NOK
SQUARE D BGA260401 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140211 339 NOK
SQUARE D BGA260302 effektbryter, 30A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230211 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGA261004 effektbryter, 100A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk