Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BGA261002 effektbryter, 100A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRT FH26100AC

SQUARE D BGA261002 effektbryter, 100A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk

På lager
Vare: CE6GRT Modell: BGA261002Kryssref.: FH26100AC
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
15 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps100
RammetypeBGA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4265
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)32.31
Skipets bredde (cm)20.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGA261002 effektbryter ideell for å beskytte industrimaskiner og utstyr mot kortslutninger og strømoverbelastning
    • I-Line stil plug-in design for å minimere installasjonstiden og klemmer for enkel kabling
    • Termomagnetisk utløserenhet med øyeblikkelige og langvarige utløsningsfunksjoner for øyeblikkelig reaksjon på alvorlige strømspenninger, men unngå å snuble på mild overbelastning
    • Plass til 14 - 2 AWG kobber og aluminium ledninger
    • CSA-sertifisert, UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250211 339 NOK
SQUARE D BGA260501 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150217 882 NOK
SQUARE D BGA260404 effektbryter, 40A, 2 polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440211 339 NOK
SQUARE D BGA260402 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240211 339 NOK
SQUARE D BGA260401 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140211 339 NOK
SQUARE D BGA260302 effektbryter, 30A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230211 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGA261002 effektbryter, 100A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk
15 107 NOK / enhet