Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDL26060 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 2P, Toggle Actuator | CE6JLK

SQUARE D BDL26060 strømbryter for støpt hus, 60A, 2P, vippeaktuator

På lager
Vare: CE6JLK Modell: BDL26060
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
7 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeBDL
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)6.4
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BDL26060 termisk magnetisk bryter egnet for elektriske kontrollpaneler og sentralbord for å beskytte tilkoblede kretsløp mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Har EverLink krypkompenserende linje- og lasteskoterminaler for plassering av 6 - 2 AWG fintrådet og 14 - 3 AWG stive aluminium- og kobberledninger
    • Termisk magnetisk tur for å levere både øyeblikkelig og tidsforsinket beskyttelse
    • Monterbar design på DIN-skinne for montering gir enkel installasjon
    • CE-merket og UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D BDL36070 Strømbryter, 70A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36080 Strømbryter, 80A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36090 Strømbryter, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36100 Strømbryter, 100A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36060 Strømbryter, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "9 574 NOK
SQUARE D BDL36050 Strømbryter, 50A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "9 574 NOK
SQUARE D BDL36040 Strømbryter, 40A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "9 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDL26060 strømbryter for støpt hus, 60A, 2P, vippeaktuator
7 335 NOK / enhet