SQUARE D BDA260901 PowerPact B Circuit Breaker, 90A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HVU

SQUARE D BDA260901 PowerPact B effektbryter, 90A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V

Vare: CE6HVU Modell: BDA260901

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps90
RammetypeBDA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)11.58
Skipets lengde (cm)29.85
Skipets bredde (cm)20.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BDA260901 effektbryter designet for å forhindre kortslutning og overbelastningsforhold i tavler og sentralbord
    • Ikke-utskiftbar, termisk magnetisk utløsningsenhet som gir både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner
    • Unik plug-in i I-Line-stil monteres komfortabelt i alle typer paneltavler og sentralbord for rask installasjon og reparasjon
    • Leveres utstyrt med lastsidesko som kan romme aluminium/kobbertråder i størrelser fra 14 til 2/0 AWG
    • CE, UL, IEC og CSA sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125319 009 NOK
SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB BDA261002-10029 904 NOK
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 904 NOK
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 097 NOK
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 978 NOK
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 889 NOK
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA260901 PowerPact B effektbryter, 90A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V