Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9080GA6 rekkeklemme 40 amp | AG7CHT 5B380

SQUARE D 9080GA6 Terminal Block 40 Amp

På lager
Vare: AG7CHT Modell: 9080GA6Kryssreferanse: 5B380
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
amps40
Blokker materialenylon
FARGENaturlig
TilkoblingstypeSkrue klemme
Dybde1.8 "
Høyde1.48 "
Maks. Ledningsstørrelse12AWG
Min. Ledningsstørrelse22AWG
MonteringstypeDIN
Antall tilkoblinger2
Antall poler1
Temp. Område-40 grader til 275 grader F
Temp. Vurdering-40 til 257 F
TerminaltypeFlat terminal kontakter
Spenning600
Bredde569040 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536904000

Produktdetaljer:

    • Kanalbeskrivelse (35mm / GH)
    • Stykker per fot (32)
    • 6-polet gensere (2DD05)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseMonteringstypeTerminaltypeBreddePris
SQUARE D 9080GP6 Terminalblokk 40 Amp | AG7CHA 5B360 9080GP61.8 "1.48 "12AWG18AWGDINSelvløftende trykkabelkontakt569040 "46NOK
SQUARE D 9080GK6 rekkeklemme 40 Amp | AG7CHE 5B364 9080GK61.4 "1.39 "10AWG22AWGOverflate eller DINLoddløs boksnott568789 "47NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080GA6 Terminal Block 40 Amp
35NOK / enhet