Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9070T50D23 Industriell kontrolltransformator, Type T, 1 Fas, 50VA, 120 x 240V Primær, 24V Sekundær | AG7BUT 4R886

SQUARE D 9070T50D23 industriell kontrolltransformator, type T, 1 fase, 50VA, 120 x 240V primær, 24V sekundær

På lager
Vare: AG7BUT Modell: 9070T50D23Kryssref.: 4R886
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
1 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
Dybde3"
Kabinett ferdigEpoxy harpiks lakk
VedleggstypeÅpen
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde2.56 "
Hz50/60
Inngangsspenning120V / 240V AC
MonteringFot
Utgangsspenning24V AC
Fase1
Temp. Stige55 grader C
Transformator TypeFingersikker
VA-vurdering24VA
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1295
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8504314065

Produktdetaljer:

Square D 9070T50D23 transformator brukes til å konvertere spenningsnivåer og trappe ned høyere spenninger til lavere. Det er nyttig i energi- og kraft-, bygg-, bil- og telekommunikasjonsindustrien. Denne 24V-transformatoren gir også elektrisk isolasjon mellom inngangs- og utgangskretsene.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de forskjellige typene Square D-transformatorer tilgjengelig på Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tilbyr Square D kontrolltransformatorer og buck-boost transformatorer.

Sp. Krever Square D-transformatorer vedlikehold?

A. Transformatorer krever periodisk vedlikehold for å sikre riktig funksjon og forlenge levetiden. Vedlikeholdsoppgaver inkluderer inspeksjon for overoppheting, kontroll av tilkoblinger og overvåking av isolasjonsmotstand.

Sp. Hvorfor blir Square D-transformatoren min varm mens den fungerer?

A. Oppvarmingen av transformatoren er forårsaket av spredning av elektrisk energi under nedtrapping av spenningen.

Produktvarianter

ProduktModellVA-vurderingDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringUtgangsspenningPris
SQUARE D 9070T200D2 Transformator Inn 240/480v Ut 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPanel24 VAC4 233 NOK
SQUARE D 9070T100D20 Transformator In208/240/480v Ut120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACPanel120 VAC3 356 NOK
SQUARE D 9070T200D23 Transformator Inn 120/240v Ut24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPanel24 VAC4 233 NOK
SQUARE D 9070T150D3 Transformator Inn 208v Ut120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel120 VAC3 254 NOK
SQUARE D 9070T200D3 Transformator Inn 208v Ut120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel120 VAC4 233 NOK
SQUARE D 9070T150D14 Transformator Inn 208v Ut24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel24 VAC3 254 NOK
SQUARE D 9070T200D13 Transformator In120v Ut12/24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPanel12 / 24 VAC4 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9070T50D23 industriell kontrolltransformator, type T, 1 fase, 50VA, 120 x 240V primær, 24V sekundær
1 947 NOK / enhet