Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9050JCK24V20 Timer Relé 120 Sec 11 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVL 2DZ07

SQUARE D 9050JCK24V20 Timer Relé 120 Sec 11 Pin 10a Dpdt 120v

På lager
Vare: AF9FVL Modell: 9050JCK24V20Kryssreferanse: 2DZ07
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
1 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodeIkke justerbar
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonAv Forsinkelse
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling120 sek.
Min. Tidsinnstilling1.20 sek.
MonteringKoble til
Driftsfunksjoner2
Pins11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
StikkontaktkodeB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingPinsSocketPris
SQUARE D 9050JCK37V20 Timer Relé 30 Min 8 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVN 2DZ16 9050JCK37V20Intervallforsinkelse30 min.0.30 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 480 NOK
SQUARE D 9050JCK46V20 Timer Relé 10 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVP 2DZ17 9050JCK46V20One Shot10 min.6.00 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 665 NOK
SQUARE D 9050JCK60V20 Timer Relé 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHY 5B385 9050JCK60V20På forsinkelse999 min.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP52 560 NOK
SQUARE D 9050JCK52V20 Tidsrelé 30 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJA 5B387 9050JCK52V20Gjenta syklus30 sek.0.30 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP52 205 NOK
SQUARE D 9050JCK42V20 Tidsrelé 30 sek. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJB 5B388 9050JCK42V20One Shot30 sek.0.30 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 555 NOK
SQUARE D 9050JCK31V20 Tidsrelé 10 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJC 5B389 9050JCK31V20Intervallforsinkelse10 sek.0.10 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 315 NOK
SQUARE D 9050JCK27V20 Timer Relé 30 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJD 5B390 9050JCK27V20Av Forsinkelse30 min.0.30 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9050JCK24V20 Timer Relé 120 Sec 11 Pin 10a Dpdt 120v
1 577 NOK / enhet