Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9049EF1 Float Ball Avlang Rustfritt Stål 3-5/8 Tommer | AF9GPK 2FJ35

SQUARE D 9049EF1 Float Ball Avlang Rustfritt Stål 3-5/8 Tommer

På lager
Vare: AF9GPK Modell: 9049EF1Kryssreferanse: 2FJ35
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingIntern
Flyte Dia.3.625 "
Flyte lengde4-1 / 2 "
Flytespesifikk tyngdekraft0.29
Flytevekt11.5 til 12.5 oz.
MaterialeRustfritt stål
Maks. Væske Temp.220 Grader F
FormOblong
gjenget10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8538908080

Produktvarianter

ProduktModellFlyte Dia.FormPris
SQUARE D 9049GF1 Float Ball Rund Rustfritt Stål 4 In | AG6PTM 3EAC2 9049GF14"Rund733NOK
SQUARE D 9049HF3 Float Ball Avlang Rustfritt Stål 2-1/2 In | AG6PTN 3EAC3 9049HF32.5 "Oblong547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9049EF1 Float Ball Avlang Rustfritt Stål 3-5/8 Tommer
512NOK / enhet