Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9012GBW1 trykkbryter, justerbar skala, 2 terskler, 13 til 425 PSIG | AJ2HNC 5B422

SQUARE D 9012GBW1 trykkbryter, justerbar skala, 2 terskler, 13 til 425 PSIG

På lager
Vare: AJ2HNC Modell: 9012GBW1Kryssreferanse: 5B422
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
8 292 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
Nøyaktighet+/- 0.1 til 1 %
Handlingstandard
AktiveringstypeMembran
ActuatorHøytrykksmembran
Kontakt skjemaSPDT
Karakter10A
MembranmaterialeNitril (Buna-N)
DifferensialJusterbar
Differensialtrykk16 til 90 psig
Elektrisk tilkobling Størrelse1/2 "-14
Type elektrisk tilkoblingPT
KvalitetsvurderingNEMA 4/4X/13
Flens FinishSink belagt
FlensematerialeStål
Væsketilkobling Størrelse1/4 "-18
Type væsketilkoblingFNPT
Væsketemp. Område-40 grader til 250 grader F
Maks. Press850 psig
NEMA-vurdering1
Driftssykler120 pr/min
Pilot lysnone
Porttype1-port 1 / 4-18 "FNPT
trykk~~POS=TRUNC Range13 til 425 psig
Område13 til 425 psi
Shock Resistance50 g
Bytt TypeSingle Stage
Temp. Område-10 grader til 185 grader F
Spenningsverdier600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.76
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Square D 9012GBW1 trykkbryter brukes i pneumatiske og hydrauliske systemer for å overvåke og kontrollere væsketrykket. Den sikrer riktig systemdrift, sikkerhet og utstyrsbeskyttelse ved å aktivere eller deaktivere basert på forhåndsinnstilte trykknivåer. Denne trykkbryteren har skruklemmeterminaler for elektrisk tilkobling og 0.25 tommer 18 NPTF-inntak for enkel væsketilkobling. Den leveres med membranaktuator, justerbar differensialskala og dobbel terskelregulering. Denne trykkbryteren kommer med 5 millioner driftssykluser og har en støpt aluminiumslegering 380-kapsling for økt beskyttelse og korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg Square D 9012GBW1 trykkbryter?

A.

  • Monter bryteren sikkert.
  • Koble til væskeledninger.
  • Ledningsterminaler i henhold til diagram.
  • Still inn nivåer for trykk.
  • Testutløsende funksjonalitet.
  • Sikre alle tilkoblinger.
  • Merk bryteren og notatinnstillingene.
  • Sjekk for sikkerhet og overholdelse av forskrifter.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne trykkbryteren?

A.

  • Forstå brukermanualen.
  • Sjekk for skader.
  • Kjør innenfor trykkgrenser.
  • Installer riktig.
  • Bruk verneutstyr.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby Square D 9012GBW1 trykkbryter med høyere trykkklassifisering?

A. Ja, kunder som leter etter Square D trykkbrytere med høyere trykkområder kan velge 9012GCW1 og 9012GFW22 trykkbryter med trykkklassifiseringer på henholdsvis 20 til 1000 psi og 90 til 2900 psi.

Produktvarianter

ProduktModellSakFabrikk på / av innstillingAC-kontaktvurderingHandlingHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VManuell bryterhandlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Trykkbryter Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Trykkbryter75 psi10A @ 480Vstandard----4 410 NOK
SQUARE D 9012GNG6 Trykkbryter Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Trykkbryter-10A @ 480Vstandard----5 462 NOK
SQUARE D 9012GAW5G18 Trykkbryter SPDT membran 3 til 150 psi | AG9GJ 1V620 9012GAW5G18Trykkbryter--standard----7 268 NOK
SQUARE D 9012GCW1G18 Trykkbryterstempel 20 til 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Trykkbryter--standard----13 617 NOK
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Trykkbryter DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Trykkbryter95 / 125 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av644NOK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Trykkbryter Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTrykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard231Auto / Av1 220 NOK
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Trykkbryter DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Trykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9012GBW1 trykkbryter, justerbar skala, 2 terskler, 13 til 425 PSIG
8 292 NOK / enhet