Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007N Grensebryterhode Roterende sideaktuator | AF9FXW 2EG92

SQUARE D 9007N Grensebryterhode roterende sideaktuator

På lager
Vare: AF9FXW Modell: 9007NKryssreferanse: 2EG92
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
1 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
AktuatorlengdeIkke spesifisert
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRotary
amps10
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseIkke spesifisert
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke25.00 tommer
Drifts Temp.-20 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeampsBevegelseDriftsstyrkePris
SQUARE D 9007A Grensebryterhode Roterende sideaktuator | AF9FWB 2EF27 9007AIKKE RELEVANT10CW eller CCW, CW og CCW4.00 in.-lb1 390 NOK
SQUARE D 9007B Grensebryterhode Roterende sideaktuator | AF9FWN 2EF50 9007BIKKE RELEVANT10CW eller CCW, CW og CCW4.00 in.-lb1 150 NOK
SQUARE D 9007C Grensebryterhode Roterende sideaktuator | AF9FWP 2EF71 9007CIKKE RELEVANT10CW eller CCW3.00 in.-lb1 811 NOK
SQUARE D 9007T10 Grensebryterhode Roterende sideaktuator | AF9FXX 2EH03 9007T10IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTCW og CCW4.00 in.-lb1 072 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007N Grensebryterhode roterende sideaktuator
1 788 NOK / enhet