Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007CB34 Industribryter 10a 2 No 2 Nc Rullespak | AG7EPY 6HHD9

SQUARE D 9007CB34 Industribryter 10a 2 No 2 Nc Roller Spak

På lager
Vare: AG7EPY Modell: 9007CB34Kryssref: 6HHD9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 616 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell snapbryter
Aktuatorlengde1.65 "
Kontakt skjema2NO / 2NC
Karakter10A
Dybde1.03 "
Differensiell reise0.078 "
Høyde0.828 "
Housing MaterialPlast
Lengde2.5 "
Maks. Forreise0.16 "
Monteringsdimensjon2.1 "sentre
Driftsstyrke8.00 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Over reise0.06 "
TerminaltypeSkru
Type aktuatorStiv rullespak (venstre hånd)
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509040

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaKarakterPris
SQUARE D 9007AB22 Kraftig bryter, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 pol | AG7EPR 6HHD3 9007AB221NO / 1NC15A1 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007CB34 Industribryter 10a 2 No 2 Nc Roller Spak
2 616 NOK / enhet