Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9002AW119 Heavy Duty fotbryter | AF9GLF 2ET88

SQUARE D 9002AW119 Heavy Duty fotbryter

På lager
Vare: AF9GLF Modell: 9002AW119Kryssreferanse: 2ET88
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
14 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig fotbryter
HandlingØyeblikks
FARGEoransje
Kontakt skjemaSPDT
Karakter10
MaterialeStøpt aluminium
NEMA-vurdering2, 4, 13
Spenningsverdier120/240/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaDybdeSakLengdeSpenningsverdierBreddePris
SQUARE D 9002AW11 ​​Heavy Duty fotbryter | AF9GLD 2ET86 9002 11AWXNUMXOpprettholdtSPDT3.88 "Kraftig fotbryter8.56 "120 / 240 VAC4.5 "9 131 NOK
SQUARE D 9002AW133 Heavy Duty fotbryter | AF9GLL 2ET93 9002 133AWXNUMXØyeblikksDPDT-Kraftig fotbryter-120 / 240 VAC-16 339 NOK
SQUARE D 9002AW5 Heavy Duty fotbryter | AF9GLP 2ET96 9002 5AWXNUMXØyeblikks(2) DPDT5.75 "Kraftig fotbryter9.84 "120/240/480 VAC10.87 "9 309 NOK
SQUARE D 9002AW6 Heavy Duty fotbryter | AF9GLQ 2ET97 9002 6AWXNUMXØyeblikks(2) DPDT-Kraftig fotbryter4.84 "120/240/480 VAC5.38 "9 227 NOK
SQUARE D 9002AW7 Heavy Duty fotbryter | AF9GLR 2ET98 9002 7AWXNUMXØyeblikksSPDT-Kraftig fotbryter-120/240/480 VAC-8 485 NOK
SQUARE D 9002AW134 Fotbryter 600Vac 5Amp +Alternativer | CU4FFD 48L949 9002 134AWXNUMX---Pedalen---15 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9002AW119 Heavy Duty fotbryter
14 826 NOK / enhet