SQUARE D 8502SGG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 270a | AF9FEG 2BX05

SQUARE D 8502SGG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 270a

På lager
Vare: AF9FEG Modell: 8502SGG2V02SKryssreferanse: 2BX05

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

139 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt110 til 120 VAC
KontaktortypeIKKE MIN
Dybde12.81 "
VedleggstypeNEMA 1
Forsterker med full belastning270
Full Load Amps-induktiv270
Forsterkere med full belastning270
Høyde44.22 "
HP @ 3 fase - 208V75
HP @ 3 fase - 230V100
HP @ 3 fase - 240V100.0
HP @ 3 fase - 480V200
HP @ 3 fase - 575V200
Hz50/60
NEMA Størrelse5
Antall poler3
Bredde17.22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.65
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)122.43
Skipets bredde (cm)52.32
HS kode8536490065

Produktdetaljer:

    • Ramme / serie / relékode: klasse 8502

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHandlingSpole voltHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VPris
SQUARE D 8502SAO11V02 Kontaktor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Ikke reverserende120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC---1.51.57 062 NOK
SQUARE D 8502SBG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Ikke reverserende110 til 120 VAC---338 486 NOK
SQUARE D 8502SBO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC122.0--7 117 NOK
SQUARE D 8502SCG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Ikke reverserende110 til 120 VAC---7.57.510 549 NOK
SQUARE D 8502SCO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC233.0--8 211 NOK
SQUARE D 8502SCO2V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC---7.57.55 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8502SGG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 270a
139 024 NOK / enhet