Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501XO80V03 NEMA Kontrollrelé 8NO 240VAC 10A | AH2QKM 2VLG8

SQUARE D 8501XO80V03 NEMA kontrollrelé 8NO 240VAC 10A

På lager
Vare: AH2QKM Modell: 8501XO80V03Kryssreferanse: 2VLG8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNEMA kontrollrelé
TilbehørsgruppeC
Spolevurdering148VA inngang, 23VA forseglet
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjema8Nei
KontaktmaterialeSølvkadmiumoksid
Hz60
MonteringPanel
ResponstidHenting: 15 msek., Drop Out: 16 msek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.43

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontakt skjemaHzResponstidPris
SQUARE D 8501XDO40V66 NEMA Kontrollrelé 4NO 230/250VDC 10A | AH2NQR 2DX01 8501XDO40V66230/250 XNUMX VDC4NeiIKKE RELEVANTHenting: 37 msek., Drop Out: 21 msek.5 117 NOK
SQUARE D 8501XDO20V53 NEMA Kontrollrelé 2NO 24VDC 10A | AH2QHL 2VLA5 8501XDO20V5324 VDC2NeiIKKE RELEVANTHenting: 37 msek., Drop Out: 21 msek.4 471 NOK
SQUARE D 8501XDO80V53 NEMA Kontrollrelé 8NO 24VDC 10A | AH2QHR 2VLC1 8501XDO80V5324 VDC8NeiIKKE RELEVANTHenting: 37 msek., Drop Out: 21 msek.6 789 NOK
SQUARE D 8501XO1000V02 NEMA Kontrollrelé 10NO 120VAC 10A | AH2QJD 2VLD3 8501XO1000V02120 VAC10Nei60Henting: 15 msek., Drop Out: 16 msek.5 500 NOK
SQUARE D 8501XO20V01 NEMA Kontrollrelé 2NO 24VAC 10A | AH2QJK 2VLD9 8501XO20V0124 VAC2Nei60Henting: 15 msek., Drop Out: 16 msek.2 600 NOK
SQUARE D 8501XO20V03 NEMA Kontrollrelé 2NO 240VAC 10A | AH2QJL 2VLE1 8501XO20V03240 VAC2Nei60Henting: 15 msek., Drop Out: 16 msek.2 600 NOK
SQUARE D 8501XO20V06 NEMA Kontrollrelé 2NO 480VAC 10A | AH2QJM 2VLE2 8501XO20V06480 VAC2Nei60Henting: 15 msek., Drop Out: 16 msek.2 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501XO80V03 NEMA kontrollrelé 8NO 240VAC 10A
4 852 NOK / enhet