Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Relé 8-pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTG 2DT11

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Relé 8-pinners Dpdt 10a 100vac

På lager
Vare: AF9FTG Modell: 8501KPR13P14V14Kryssreferanse: 2DT11
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
1 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering2.5
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 30VDC
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
MonteringOktal pluggkontakt
Pins11
Trykk for å testeNei
SocketMfr. Nr. 8501NR61, 8501NR62
StikkontaktkodeB
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellKontaktmaterialePris
SQUARE D 8501KPR13V14 Relé 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTJ 2DT14 8501KPR13V14Sølvtinnoksid1 476 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Relé 8-pinners Dpdt 10a 100vac
1 655 NOK / enhet