SQUARE D 7T145HDIT Transformator In480v Delta Out460 Y 7.5kva | AF9FKV 2CN79

SQUARE D 7T145HDIT Transformator In480v Delta Out460 Y 7.5kva

På lager
Vare: AF9FKV Modell: 7T145HDITKryssreferanse: 2CN79

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive isolasjonstransformator
FARGEGrå
Dybde16 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 2
Vedleggstypeinnendørs
Høyde27 "
Hz60
Inngangsspenning480 VAC
IP Rating12
MonteringGulv
Utgangsspenning460 VAC Wye/265 VAC
Temp. Stige150 grader C
VA-vurdering7.5KVA
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.11
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode8504210040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 7T145HDIT Transformator In480v Delta Out460 Y 7.5kva
82 643 NOK / enhet