Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPYDER 600836 Hullsag Stål 4-3/4 tommer Diameter | AH8DLY 38HY27

SPYDER 600836 Hullsag Stål 4-3/4 tommer Diameter

På lager
Vare: AH8DLY Modell: 600836Kryssreferanse: 38HY27

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 087 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag
Arbor designIkke Inkludert
Direkte erstatning for:Mfr. Nr. 600649H, 600648H
KlasseYg8c
Maks. Skjæredybde6.25 "
Pilotborestørrelse5/16 "dia. X 4" L
Primær applikasjonWood
Så Dia.4.75 "
Skaftstørrelse7/16 "Hex
TannmaterialeKarbid tippet
Bruk medMfr. Nr. 600839 og 600840

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSå Dia.Pris
SPYDER 600826 Hullsag Stål 1-49/64 tommer Diameter | AH8DLP 38HY19 6008261.75 "801NOK
SPYDER 600838 Hullsag Stål 6 tommer Diameter | AH8DLZ 38HY28 6008386"2 983 NOK
SPYDER 600827 Hullsag Stål 2 Tommer Diameter | AH8DMA 38HY29 6008272"971NOK
SPYDER 600828 Hullsag Stål 2-3/8 tommer Diameter | AH8DMC 38HY31 6008282.375 "1 153 NOK
SPYDER 600837 Hullsagstål 5-1 / 4 tommers diameter | AH8DME 38HY33 6008375.25 "2 709 NOK
SPYDER 600831 Hullsagstål 3-3 / 8 tommers diameter | AH8DMF 38HY34 6008313.375 "1 589 NOK
SPYDER 600834 Hullsagstål 4-1 / 8 tommers diameter | AH8DMG 38HY35 6008344.125 "1 695 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPYDER 600836 Hullsag Stål 4-3/4 tommer Diameter
2 087 NOK / enhet