Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPYDER 200202 Stempel sagblad 14/18 Tenner per tomme PK10 | AH8DMQ 38HY43

SPYDER 200202 frem- og tilbakegående sagblad 14/18 tenner per tomme PK10

På lager
Vare: AH8DMQ Modell: 200202Kryssreferanse: 38HY43

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
712NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengjeldende sagblad
TilbakeRett
For brukGjensidige sager
Høyde3 / 4 "
Lengde6"
MaterialeBi-Metal, 8% kobolt
Antall skjærekanter2
Primær applikasjonGenerelt formål
Shank1/2 "Universal
Tenner per tomme14/18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommePris
SPYDER 200199 Stempel sag 6 tommer lengde PK10 | AH8DLM 38HY17 2001996"6/10712NOK
SPYDER 200200 Stempel sagblad 8 tommers lengde PK10 | AH8DLN 38HY18 2002008"6/10881NOK
SPYDER 200173 Stempel sagblad 8 tommer lengde 10/14 tenner per tomme | AH8DLR 38HY21 2001738"10/14115NOK
SPYDER 200172 Stempel sagblad 6 tommer Lengde 10/14 Tenner per tomme | AH8DMB 38HY30 2001726"10/1496NOK
SPYDER 200171 Stempel sagblad Bi-Metal 6/10 Tenner per tomme | AH8DMM 38HY40 2001718"6/1097NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPYDER 200202 frem- og tilbakegående sagblad 14/18 tenner per tomme PK10
712NOK / enhet