Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPENCE NAV-213 Automatisk Ventil Luft 3/4 NPT | AC8WUL 3EJJ4

SPENCE NAV-213 Automatisk Ventil Luft 3/4" NPT

På lager
Vare: AC8WUL Modell: NAV-213Kryssreferanse: 3EJJ4
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
4 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk ventil
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT
Flytende materialeRustfritt stål
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Maks. Press400 psi
Min. Press1 psi
Temp. Område33 grader til 240 grader F
Vent Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8481809015
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonshøyde (7-1 / 4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPENCE NAV-213 Automatisk Ventil Luft 3/4" NPT
4 463 NOK / enhet