SPENCE K1TF811-36RE pneumatisk klodekontrollventil 1-1/4 tommer | AB3FPG 1RXC6

SPENCE K1TF811-36RE Pneumatisk klodekontrollventil 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AB3FPG Modell: K1TF811-36REKryssreferanse: 1RXC6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk klodekontrollventil
Body MaterialBronse
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk250 psi
Maks. Press250 psi
Antall porter2
Rørstørrelse1.25 "
Nødvendig trykk3 til 15 psi
Setemateriale303 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.28
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8481809035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. InntakstrykkRørstørrelsePris
SPENCE K1TC811-36RA pneumatisk klodekontrollventil 1/2 tomme | AB3FPD 1RXC3 K1TC811-36RA400 psi1 / 2 "12 571 NOK
SPENCE K1TD811-36RC pneumatisk klodekontrollventil 3/4 tommer | AB3FPE 1RXC4 K1TD811-36RC300 psi3 / 4 "13 081 NOK
SPENCE K1TE811-36RC pneumatisk klodekontrollventil 1 tommer | AB3FPF 1RXC5 K1TE811-36RC250 psi1"14 748 NOK
SPENCE K1TG811-60RH pneumatisk klodekontrollventil 1-1/2 tomme | AB3FPH 1RXC7 K1TG811-60RH275 psi1.5 "22 519 NOK
SPENCE K1TH811-60RH pneumatisk klodekontrollventil 2 tommer | AB3FPJ 1RXC8 K1TH811-60RH175 psi2"23 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPENCE K1TF811-36RE Pneumatisk klodekontrollventil 1-1/4 tomme
17 697 NOK / enhet