Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPENCE DPE-D Drypppanne Albue Støpejern 3/4 Inch Npt | AA7FVY 15X128

SPENCE DPE-D Drypppanne Albue Støpejern 3/4 Inch Npt

På lager
Vare: AA7FVY Modell: DPE-DKryssreferanse: 15X128

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrip Pan Albue
Body MaterialCast Iron
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Mettet damptrykk250 psi
Temp. Område406 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode7307110045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPENCE DPE-D Drypppanne Albue Støpejern 3/4 Inch Npt
679NOK / enhet