Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPENCE 81S-CSD9 Steam Trap Inverted Bøtte PSI 250 3/4 FNPT | AD7ECT 4DXG5

SPENCE 81S-CSD9 dampfelle omvendt bøtte PSI 250 3/4" FNPT

På lager
Vare: AD7ECT Modell: 81S-CSD9Kryssreferanse: 4DXG5
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
3 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)3/4
Body MaterialStøpejern
SkivematerialeRustfritt stål
Nedstrøms PSI-rekkevidde0 til 250
Maks. Opererer PSI250
NPT-innløp3 / 4 "
PT -uttak3/4
RørkonfigurasjonRett
typenInvertert bøtte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481809015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Maks. Opererer PSINPT-innløpPT -uttakPris
SPENCE 81S-CSC9 dampfelle omvendt bøtte PSI 250 1/2" FNPT | AD7ECR 4DXF9 81S-CSC91/22501 / 2 "1/24 202 NOK
SPENCE 85-CMH9 dampfelle omvendt bøtte Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"216 803 NOK
SPENCE 85-C0G9 dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----16 150 NOK
SPENCE 85-CMG9 dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----16 803 NOK
SPENCE 85-C1G9 dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----16 150 NOK
SPENCE 85-CPG9 dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----16 714 NOK
SPENCE 85-CSG9 dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CU4END 4DXJ3 85-CSG9----16 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPENCE 81S-CSD9 dampfelle omvendt bøtte PSI 250 3/4" FNPT
3 946 NOK / enhet