SPENCE 2010TG-GQK Direktevirkende temperaturregulator, 1 1/2 tommers rørstørrelse, 30 PSI | CU4EMK 1RXN6

SPENCE 2010TG-GQK Direct Acting Temperature Regulator, 1 1/2 Inch Pipe Size, 30 PSI

På lager
Vare: CU4EMK Model: 2010TG-GQKKryssreferanse: 1RXN6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegulator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPENCE 2020TF-GQK omvendt virkende temperaturregulator, 1 1/4 tommers rørstørrelse, 40 Psi Maks. Trykk | CU4EKW 1RXP8 2020TF-GQK28 774 NOK
SPENCE 2020TE-GQK omvendt virkende temperaturregulator, 1 tommers rørstørrelse, 65 Psi Maks. Trykk | CU4EKX 1RXP7 2020TE-GQK25 416 NOK
SPENCE 2020AC-GQK Omvendt virkende temperaturregulator, 1/2 tommers rørstørrelse, 250 Psi Maks. Trykk | CU4EKY 1RXP5 2020 AC-GQK23 481 NOK
SPENCE 2020TD-GQK Omvendt virkende temperaturregulator, 3/4 tommers rørstørrelse, 90 Psi Maks. Trykk | CU4EKZ 1RXP6 2020TD-GQK23 188 NOK
SPENCE 2010TF-GQK Direktevirkende temperaturregulator, 1 1/4 tommers rørstørrelse, 40 PSI | CU4EML 1RXN5 2010TF-GQK29 150 NOK
SPENCE 2010TE-GQK Direktevirkende temperaturregulator, 1 tommers rørstørrelse, 65 PSI | CU4EMM 1RXN4 2010TE-GQK23 973 NOK
SPENCE 2010AC-GQK Direktevirkende temperaturregulator, 1/2 tommers rørstørrelse, 250 PSI | CU4EMN 1RXN2 2010 AC-GQK21 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPENCE 2010TG-GQK Direct Acting Temperature Regulator, 1 1/2 Inch Pipe Size, 30 PSI
29 652 NOK / enhet