Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDCLEAN SC-TC-BN-7/8 Nylonbørste for 7/8 Inside Dia, PK 10 | AF2BYG 6PZW9

SPEEDCLEAN SC-TC-BN-7/8 nylonbørste for 7/8" innvendig diameter, PK 10

På lager
Vare: AF2BYG Modell: SC-TC-BN-7/8Kryssreferanse: 6PZW9
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
903NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonbørste
Høyde7 / 8 "
Lengde6"
MaterialeNylon børste
Størrelse7 / 8 "
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode9603500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeStørrelseBreddePris
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-7/16 nylonbørste for 7/16" innvendig diameter, PK 10 | AF2BXZ 6PZW2 SC-TC-BN-7/167 / 16 "7 / 16 "7 / 16 "903NOK
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-1/2 nylonbørste for 1/2" innvendig diameter, PK 10 | AF2BYA 6PZW3 SC-TC-BN-1/21 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "903NOK
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-9/16 nylonbørste for 9/16" innvendig diameter, PK 10 | AF2BYB 6PZW4 SC-TC-BN-9/169 / 16 "9 / 16 "9 / 16 "977NOK
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-5/8 nylonbørste for 5/8" innvendig diameter, PK 10 | AF2BYC 6PZW5 SC-TC-BN-5/85 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "903NOK
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-11/16 nylonbørste for 11/16" innvendig diameter, PK 10 | AF2BYD 6PZW6 SC-TC-BN-11/1611 / 16 "11 / 16 "11 / 16 "903NOK
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-3/4 nylonbørste for 3/4" innvendig diameter, PK 10 | AF2BYE 6PZW7 SC-TC-BN-3/43 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "903NOK
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-13/16 nylonbørste for 13/16" innvendig diameter, PK 10 | AF2BYF 6PZW8 SC-TC-BN-13/1613 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "903NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-BN-7/8 nylonbørste for 7/8" innvendig diameter, PK 10
903NOK / enhet