Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE PN21AA637G Stempel 2 Tommer | AH2KZZ 29JT33

SPEEDAIRE PN21AA637G stempel 2 tommer

På lager
Vare: AH2KZZ Modell: PN21AA637GKryssref: 29JT33

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempel, 2 "
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)2.87
Skipets lengde (cm)13.6
Skipets bredde (cm)10.59
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE PN21AA637G stempel 2 tommer
255NOK / enhet