SPEEDAIRE NCDMB150-0200 luftsylinder, 1 1/2 tommers diameter, 2 tommers slag, rustfritt stål

Vare: CH6QPN Modell: NCDMB150-0200Kryssreferanse: 5TGD8
1 460 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
HandlingDobbelt fungerende
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1 1 / 2 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishHard pels anodisert
Magnetisk stempelJa
Maks. Press250 psi
MonterNese
MonteringNese
Nese montert tråd3 / 4-16 UNF
Total lengde6.44 "
StempelmaterialeMagnetic
Portstørrelse1/8 PT
Rod Dia.0.44 "
Stangtrådlengde0.75 "
Stangtrådstørrelse7 / 16-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke2"
Temp. Område40 til 140 grader F
Parallellstag materialeN
RørmaterialeRustfritt stål
typenRund kropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteBody MaterialBore Dia.Maks. PressMonterMonteringNese montert trådTotal lengdePris
SPEEDAIRE 2W493 Luftsylinder 6" Bore 12" Stroke | AC3TPK 2W4937,068 lb.Aluminum6"250 psiSide tappet / ermet mutter--20.25 "11 600 NOK
SPEEDAIRE 3ATF9 luftsylinder 2 tommers slaglengde 2.56 tommer | AC8JMT 3ATF9-304 rustfritt stål3 / 4 "200 psiSkrueklaringshull i begge ender--2.56 "1 051 NOK
SPEEDAIRE 3ATJ7 Luftcylinder dobbeltvirkende 1.50 tommers lengde | AC8JNH 3ATJ7-304 rustfritt stål3"200 psiSkrueklaringshull i begge ender--1.5 "2 413 NOK
SPEEDAIRE 3FE41 luftsylinder dobbeltvirkende 32.18 tommers lengde | AC9APK 3FE41450 lb.Aluminum2"150 psigrunn~~POS=TRUNC--32.18 "15 184 NOK
SPEEDAIRE 5TEK3 luftsylinder 14.25" lengde rustfritt stål | AE6KCD 5TEK31,227 lb.Rustfritt stål2.5 "250 psiclevis--14.25 "15 098 NOK
SPEEDAIRE 5VAU6 Luftsylinder Universal 12.375 Tommer Lengde Stål | AE6URL 5VAU6785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.375 "6 680 NOK
SPEEDAIRE 5VAU7 Luftsylinder Universal 12.875 Tommer Lengde Stål | AE6URM 5VAU7785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.875 "6 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE NCDMB150-0200 luftsylinder, 1 1/2 tommers diameter, 2 tommers slag, rustfritt stål
1 460 NOK / enhet