Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE D3005000079 Trykkbryter | CU4CYA 788UR3

SPEEDAIRE D3005000079 Trykkbryter

På lager
Vare: CU4CYA Modell: D3005000079Kryssref.: 788UR3

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

443NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE CW207593AV Trykkbryter | CU4CXW 33MJ04 CW207593AV751NOK
SPEEDAIRE D3005000130 Trykkbryter | CU4CXX 788UR4 D3005000130391NOK
SPEEDAIRE D3005000054 Trykkbryter | CU4CXY 788UR2 D3005000054336NOK
SPEEDAIRE CW212600SJ Trykkbryter | CU4CXZ 33MJ05 CW212600SJ1 261 NOK
SPEEDAIRE D3005000040 Trykkbryter | CU4DPV 788UT9 D3005000040141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE D3005000079 Trykkbryter
443NOK / enhet