Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 7D704 Filter/regulator/smøreapparat 1/2 Inch Npt 60 Cfm 32250 Psi | AF3JUG

SPEEDAIRE 7D704 Filter/regulator/smøreapparat 1/2 Tommer Npt 60 Cfm 32250 Psi

På lager
Vare: AF3JUG Modell: 7D704

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator / smøremiddel
Justeringsområde5 til 150 psi
SkålmaterialeMetall med Sight Glass
Skålstørrelse3.5 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Maks. Strømme60 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Antall stykker2
Total høyde9.95 "
Samlet bredde5.91 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Speedaire 7D704 filter / regulator / smøreapparat fjerner effektivt partikler og fuktighet og smører utstyret mens den kontrollerer væskestrømmen. Denne enheten er til fordel for landbruks-, rørlegger-, mat- og kjemiske applikasjoner.

Egenskaper:

  • Speedaire 7D704 regulator/filter/smøreapparat har en MicroMist-smøreapparat for å gi riktig mengde smøring til de pneumatiske verktøyene.
  • Denne regulatoren har en manuell tømmeventil som fjerner det oppsamlede vannet fra filterskålen.
  • Den modulære kontakten gjør det enkelt å fjerne og bytte ut.
  • Denne Speedaire pneumatiske regulatoren har positiv og nøyaktig trykkregulering over et bredt spekter av rørstørrelser og er i stand til å håndtere strømningshastigheter opp til 60 CFM.
  • Den har en metallskål med skueglass for å tåle trykk opp til 250 psi.

Kompatibelt tilbehør:

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 7D704 Filter/regulator/smøreapparat 1/2 Tommer Npt 60 Cfm 32250 Psi
2 727 NOK / enhet