Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6CPY9 luftsylinder enkeltvirkende 5/16 tommers boring | AE8EFW

SPEEDAIRE 6CPY9 luftsylinder enkeltvirkende 5/16 tommers boring

På lager
Vare: AE8EFW Modell: 6CPY9
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.5 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd3/8 "-24
Total lengde2.5 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.1 / 8 "
Stangtrådlengde0.38 "
Stangtrådstørrelse5 "-40 UNC
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Spring Extension Force0.5 lb.
Fjærretraksjonskraft0.5 lb.
Stroke1"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 6CPZ1 luftsylinder enkeltvirkende 5/16 tommers boring | AE8EFY 6CPZ14.5 "3"349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6CPY9 luftsylinder enkeltvirkende 5/16 tommers boring
268NOK / enhet