Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEF8 luftsylinder 4 tommers slaglengde 9-1/2 tommer | AE7MAD

SPEEDAIRE 5ZEF8 luftsylinder 4 tommers slaglengde 9-1/2 tommer

På lager
Vare: AE7MAD Modell: 5ZEF8
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
1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.5 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde9.5 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEF5 luftsylinder 1 tommers slaglengde 6-1/2 tomme | AE7MAB 5ZEF56.5 "1"848NOK
SPEEDAIRE 5ZEF9 luftsylinder 5 tommers slag 10-1/2 tommers lengde | AE7MAE 5ZEF910.5 "5"1 061 NOK
SPEEDAIRE 5ZEG0 luftsylinder 11.50 tommers lengde rustfritt stål | AE7MAF 5ZEG011.5 "6"1 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEF8 luftsylinder 4 tommers slaglengde 9-1/2 tommer
1 008 NOK / enhet