Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5YCU9 luftsylinder 4.955 tommers lengde rustfritt stål | AE7GHE

SPEEDAIRE 5YCU9 luftsylinder 4.955 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE7GHE Modell: 5YCU9
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
1 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
SylindertypeKompakt
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste628 lb.
Maks. Press200 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Total lengde4.955 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.3 / 4 "
Stangtrådlengde0.7 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20 Kvinne
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke3"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.702
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRod Dia.StrokePris
SPEEDAIRE 5YCL6 luftsylinder 1.325 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFQ 5YKL61.325 "3 / 4 "1 / 4 "1 163 NOK
SPEEDAIRE 5YCL8 luftsylinder 1.825 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFR 5YKL81.825 "3 / 4 "3 / 4 "1 163 NOK
SPEEDAIRE 5YCN1 luftsylinder 4.075 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFT 5YCN14.075 "3 / 4 "3"1 357 NOK
SPEEDAIRE 5YCN2 luftsylinder 5.075 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFU 5YCN25.075 "3 / 4 "4"1 357 NOK
SPEEDAIRE 5YCU4 luftsylinder 2.205 tommers lengde rustfritt stål | AE7GGZ 5YCU42.205 "3 / 4 "1 / 4 "1 370 NOK
SPEEDAIRE 5YCU5 luftsylinder 2.455 tommers lengde rustfritt stål | AE7GHA 5YCU52.455 "3 / 4 "1 / 2 "1 370 NOK
SPEEDAIRE 5YCU6 luftsylinder 2.705 tommers lengde rustfritt stål | AE7GHB 5YCU62.705 "3 / 4 "3 / 4 "1 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5YCU9 luftsylinder 4.955 tommers lengde rustfritt stål
1 542 NOK / enhet