Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VMA1 Luftsylinder 50mm Boring 160mm Slag | AE6WDC

SPEEDAIRE 5VMA1 Luftsylinder 50mm Boring 160mm Slag

På lager
Vare: AE6WDC Modell: 5VMA1
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
3 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.50mm
PutetypeHode og hette
SylindertypeISO Mini
Endematerialeanodisert aluminium
Magnetisk stempelJa
Maks. Press145 psi
MonterISO MX0
Total lengde335mm
StempelmaterialePOM
StempelstangmaterialeForkromet etui herdet stål
Portstørrelse1 / 4 "
Rod Dia.20mm
Stangtrådlengde32mm
StangtrådstørrelseM16 x 1.5 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke160mm
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9665
Skipets høyde (cm)6.93
Skipets lengde (cm)33.48
Skipets bredde (cm)6.93
HS kode8412310080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VLZ6 Luftsylinder 50mm boring 25mm slag 200mm L | AE6WCM 5VLZ6200mm25mm2 654 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ7 Luftsylinder 50mm boring 50mm slag 225mm L | AE6WCN 5VLZ7225mm50mm2 654 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ8 Luftsylinder 50mm Boring 80mm Slag 255mm L | AE6WCP 5VLZ8255mm80mm2 778 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ9 Luftsylinder 50mm boring 100mm slag | AE6WCQ 5VLZ9275mm100mm2 778 NOK
SPEEDAIRE 5VMA0 Luftsylinder 50mm boring 125mm slag | AE6WDB 5VMA0300mm125mm2 806 NOK
SPEEDAIRE 5VMA2 luftcylinder 50mm boring 200mm slag | AE6WDD 5VMA2375mm200mm3 107 NOK
SPEEDAIRE 5VMA3 Luftsylinder 50mm boring 250mm slag | AE6WDE 5VMA3425mm250mm3 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VMA1 Luftsylinder 50mm Boring 160mm Slag
3 107 NOK / enhet