Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VLY5 Monteringsmaskinvare 1.5 2 2.5 tommers boreflens | AE6WCA

SPEEDAIRE 5VLY5 Monteringsmaskinvare 1.5 2 2.5 tommers flens

På lager
Vare: AE6WCA Modell: 5VLY5
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
842NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindermonteringsutstyr
passer3 1/4 ", 4", 5 "boring sylindere
MaterialeAluminum
MonterØyebrakett og monteringsplate
Total lengde3.5 "bred x 3.5" lang x 2.625 "høy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.passerMonterTotal lengdePris
SPEEDAIRE 5VLY2 monteringsmaskinvare 4 tommers hullfotbrakett | AE6WBY 5VLY21-1/2, 2, 2-1/21 1/2 ", 2", 2 1/2 "boring sylindereØyebrakett og monteringsplate2.5 "bred x 2.5" lang x 1.625 "høy560NOK
SPEEDAIRE 5VLY6 Monteringsjernflens 3-1 / 4 tommers boring | AE6WCB 5VLY63-1 / 4 "3-1 / 4 "boringFlensbrakett5.5585NOK
SPEEDAIRE 5VLY7 Monteringsjernflens 4 tommers boring | AE6WCC 5VLY74"4 "boringFlensbrakett6.25675NOK
SPEEDAIRE 5VMF0 Monteringsutstyr 80 mm boring Clevis Bracket | AE6WEV 5VMF080mm80mmGaffelbrakett GA52mm925NOK
SPEEDAIRE 5VMF4 Monteringsmaskinvare 40 mm borehylsebrakett | AE6WEZ 5VMF440mm40mmClevis Brakett52mm567NOK
SPEEDAIRE 5VMF5 Monteringsbeslag 80 mm boring Gaffelbrakett | AE6WFA 5VMF580mm80mmClevis Brakett MP4 Type52mm699NOK
SPEEDAIRE 5VMG1 Monteringsmaskinvare 50 mm boring bakre øyebrakett | AE6WFG 5VMG1100mm100mmDreiebrakett65mm2 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VLY5 Monteringsmaskinvare 1.5 2 2.5 tommers flens
842NOK / enhet