Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VKW3 Sylindermontering Hdw Pivot Brakett | AE6VXE

SPEEDAIRE 5VKW3 Sylindermontering Hdw Pivot Brakett

På lager
Vare: AE6VXE Modell: 5VKW3
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindermonteringsutstyr
Bore Dia.1-1 / 2 "
passer1.5 "
MaterialeAluminum
MonterDreiebrakett
Total lengde1.5
Trådstørrelse1 / 4-28 PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.passerMonterTotal lengdeTrådstørrelsePris
SPEEDAIRE 5VKV6 Sylindermontering Pivot Brakett Med Pin | AE6VWX 5VKV62, 2-1 / 2 "2 ", 2-1 / 2"Dreiebrakett2"-161NOK
SPEEDAIRE 5VKV7 Sylinder Monteringsstang Gaffel med stift | AE6VWY 5VKV71-3/4, 2, 2-12"1-3/4", 2", 2-1/2"Rod Clevis2.625 "-127NOK
SPEEDAIRE 5VKV8 Sylindermontering Hardware Foot Brakett | AE6VWZ 5VKV83/4, 7/8, 1-1/16"3/4", 7/8", 1-1/16"Fotbrakett2.625 "-54NOK
SPEEDAIRE 5VKV9 Sylindermonteringsmaskinvare Pivotbrakett | AE6VXA 5VKV93/4, 7/8, 1-1/16"3/4", 7/8", 1-1/16"Dreiebrakett1.625 "-64NOK
SPEEDAIRE 5VKW0 Sylinder Monteringsstang Gaffel med stift | AE6VXB 5VKW03/4, 7/8 "3/4 ", 7/8"Rod Clevis2.625 "-67NOK
SPEEDAIRE 5VKW1 Sylindermontering Hdw fotbrakett | AE6VXC 5VKW11-1/4, 1-1/2"1-1/4", 1-1/2"Fotbrakett4.125 "-87NOK
SPEEDAIRE 5VKW6 Sylindermontering Hdw fotbrakett | AE6VXH 5VKW67/16, 9/16 "7/16 ", 9/16"Fotbrakett1.38-122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VKW3 Sylindermontering Hdw Pivot Brakett
115NOK / enhet