SPEEDAIRE 5VEF8 luftsylinder dobbeltvirkende 14.625 tommers lengde | AE6VJT

SPEEDAIRE 5VEF8 luftsylinder dobbeltvirkende 14.625 tommers lengde

På lager
Vare: AE6VJT Modell: 5VEF8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.3.25 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste2,073 lb.
Maks. Press250 psi
MonterNederst trykk
Total lengde14.625 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.1"
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke8"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.83
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VEF2 luftcylinder dobbeltvirkende 8.625 tommers lengde | AE6VJP 5VEF28.625 "2"13 751 NOK
SPEEDAIRE 5VEF6 luftcylinder dobbeltvirkende 12.625 tommer lengde | AE6VJQ 5VEF612.625 "6"14 613 NOK
SPEEDAIRE 5VEF7 luftcylinder dobbeltvirkende 13.625 tommers lengde | AE6VJR 5VEF713.625 "7"14 613 NOK
SPEEDAIRE 5VEG5 luftcylinder dobbeltvirkende 21.625 tommer lengde | AE6VJU 5VEG521.625 "15 "15 890 NOK
SPEEDAIRE 5VEG7 luftcylinder dobbeltvirkende 23.625 tommer lengde | AE6VJV 5VEG723.625 "17 "17 048 NOK
SPEEDAIRE 5VEH2 luftcylinder dobbeltvirkende 28.625 tommers lengde | AE6VJW 5VEH228.625 "22 "18 088 NOK
SPEEDAIRE 5YCF6 luftsylinder dobbeltvirkende 14.625 tommers lengde | AE7GEP 5YCF614.625 "8"14 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VEF8 luftsylinder dobbeltvirkende 14.625 tommers lengde
14 613 NOK / enhet