Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5MMC9 luftsylinder 10.53 tommers lengde rustfritt stål | AE4RLG

SPEEDAIRE 5MMC9 luftsylinder 10.53 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE4RLG Modell: 5MMC9
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
703NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterDouble End
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde10.53 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.1 / 4 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse1/4 "-28 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke6"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.18
Skipets lengde (cm)26.75
Skipets bredde (cm)2.18
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5MMC4 luftsylinder 1 tommers slag dobbel ende | AE4RLB 5MMC45.53 "1"535NOK
SPEEDAIRE 5MMC6 luftsylinder 3 tommers slag dobbel ende | AE4RLD 5MMC67.53 "3"660NOK
SPEEDAIRE 5MMC7 luftsylinder 4 tommers slag dobbel ende | AE4RLE 5MMC76.3 "4"633NOK
SPEEDAIRE 5MMC8 luftsylinder 5 tommers slag dobbel ende | AE4RLF 5MMC89.53 "5"742NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5MMC9 luftsylinder 10.53 tommers lengde rustfritt stål
703NOK / enhet