SPEEDAIRE 4ME98 Elektrisk luftkompressor 1 trinn | AD8TVD

SPEEDAIRE 4ME98 Elektrisk luftkompressor 1 trinn

Vare: AD8TVD Modell: 4ME98
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 448 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps13.4-13.2/6.6
KompressortypeTankmontert
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter85
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press14.2
HP5
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press140 psi
Motor TypeTermisk beskyttet
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling140
På trykkbryterinnstilling110
Total høyde71 "
Total lengde23 "
Samlet bredde31 "
Fase3
Pumpens oljekapasitet0.53 kvt.
Pumpe RPM950
Tankstørrelse60 gal.
TanktypeVertikal
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 172.8
Skipets høyde (cm)204.47
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)102.87
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellampsHPMaks. PressTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
SPEEDAIRE 4ME96 Elektrisk luftkompressor 1 trinn | AD8TVB 4ME96153135 psi66 "25 "123013 690 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 4ME97 Elektrisk luftkompressor 1 trinn | AD8TVC 4ME97215140 psi71 "31 "123019 559 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ME98 Elektrisk luftkompressor 1 trinn
23 448 NOK / enhet