SPEEDAIRE 4ME96 Elektrisk luftkompressor 1 trinn | AD8TVB

SPEEDAIRE 4ME96 Elektrisk luftkompressor 1 trinn

Vare: AD8TVB Modell: 4ME96
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 690 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps15
KompressortypeTankmontert
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter85
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press9
HP3
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press135 psi
Motor TypeTermisk beskyttet
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling135
På trykkbryterinnstilling100
Total høyde66 "
Total lengde23 "
Samlet bredde25 "
Fase1
Pumpens oljekapasitet12 oz.
Pumpe RPM1050
Tankstørrelse60 gal.
TanktypeVertikal
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 115.65
Skipets høyde (cm)188.72
Skipets lengde (cm)69.6
Skipets bredde (cm)75.69
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellampsHPMaks. PressTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
SPEEDAIRE 4ME97 Elektrisk luftkompressor 1 trinn | AD8TVC 4ME97215140 psi71 "31 "123019 559 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 4ME98 Elektrisk luftkompressor 1 trinn | AD8TVD 4ME9813.4-13.2/6.65140 psi71 "31 "3208-230/46023 448 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ME96 Elektrisk luftkompressor 1 trinn
13 690 NOK / enhet