SPEEDAIRE 3HDR4 Air Tank Staionary 203 Psi 120 Gallon Horisontal | AC9KWF

SPEEDAIRE 3HDR4 Air Tank Staionary 203 Psi 120 Gallon Horisontal

Vare: AC9KWF Modell: 3HDR4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

26 291 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Tank
Kapasitet120 gal.
Diameter24 "
Høyde30.52 "
Lengde67.5 "
MaterialeStål
TanktypeHorisontal
typenstasjonær
Arbeids press200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 156.6
Skipets høyde (cm)87.63
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)190.5
HS kode7311000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeLengdeArbeids pressPris
SPEEDAIRE 1TZY6 Air Tank Stationary 175 Psi 2 Gallon Horisontal | AB3LCJ 1TZY62 gal.6"8"19 "175 PSI4 304 NOK
SPEEDAIRE 1TZY7 Air Tank Stationary 175 Psi 3 Gallon Horisontal | AB3LCK 1TZY73 gal.6"8"25 "175 PSI4 277 NOK
SPEEDAIRE 1TZY8 Air Tank Stationary 175 Psi 6 Gallon Horisontal | AB3LCL 1TZY86 gal.10 "12 "20 "175 PSI5 479 NOK
SPEEDAIRE 1TZY9 Air Tank Stationary 175 Psi 10 Gallon Horisontal | AB3LCM 1TZY910 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI5 985 NOK
SPEEDAIRE 1TZZ2 Air Tank Stationary 175 Psi 15 Gallon Horisontal | AB3LCN 1TZZ215 gal.12 "14 "34 "175 PSI6 646 NOK
SPEEDAIRE 1TZZ3 Air Tank Stationary 175 Psi 20 Gallon Horisontal | AB3LCP 1TZZ320 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI7 445 NOK
SPEEDAIRE 1TZZ5 Air Tank Stationary 175 Psi 30 Gallon Horisontal | AB3LCQ 1TZZ530 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI9 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3HDR4 Air Tank Staionary 203 Psi 120 Gallon Horisontal
26 291 NOK / enhet