SPEEDAIRE 35WC63 Elektrisk luftkompressor Duplex 7.5hk 49cfm | AG6JLR

SPEEDAIRE 35WC63 Elektrisk luftkompressor Duplex 7.5hk 49cfm

Vare: AG6JLR Modell: 35WC63
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

115 736 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps39.6-35.8/18
KompressortypeTankmontert tosidig
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter85
KabinettÅpne dryppsikker
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press49
HP7.5
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press175 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn2
Av Trykkbryterinnstilling175
På trykkbryterinnstilling145
Total høyde51
Total lengde69 "
Samlet bredde32
Fase3
Pumpens oljekapasitet2 kvt.
Pumpe RPM1020
Tankstørrelse120 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 391.5
Skipets høyde (cm)167.89
Skipets lengde (cm)240.03
Skipets bredde (cm)102.11
HS kode8414801635

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)
    • Kompressorpakningstype (basismodell)

Produktvarianter

ProduktModellampsHPTotal høydeTotal lengdeFaseTankstørrelseSpenningPris
SPEEDAIRE 35WC60 Elektrisk luftkompressor tosidig 5hk 32.8cfm | AG6JLP 35 60WCXNUMX4455169 "1120 gal.208-230102 870 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC62 elektrisk luftkompressor duplex 7.5hk 49cfm | AG6JLQ 35 62WCXNUMX627.55169 "1120 gal.208-230106 342 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC64 Elektrisk luftkompressor tosidig 10hk 72cfm | AG6JLT 35 64WCXNUMX54-48.8/24.4106091 "3200 gal.208-230/460144 757 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC65 elektrisk luftkompressor tosidig 15hk 100cfm | AG6JLU 35 65WCXNUMX82.2-74.4/37.2156091 "3200 gal.208-230/460203 259 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35WC63 Elektrisk luftkompressor Duplex 7.5hk 49cfm
115 736 NOK / enhet