Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 31CC54 Lufttakstiftemaskin Grønn 1/4 Tommer Npt | AG2ATJ

SPEEDAIRE 31CC54 Lufttakstiftemaskin Grønn 1/4 tomme Npt

På lager
Vare: AG2ATJ Modell: 31CC54
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
4 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiftemaskin med takluft
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per skudd0.037
FARGEGrønn
Crown1"
EksosJusterbar
AvfyringsmodusKontakt
Måler16
Høyde12 1 / 16 "
Housing MaterialAluminum
Benlengde1/2 "til 1 1/2"
Lengde12 59 / 64 "
Magasinskapasitet160
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 110 psi
Verktøyvekt5.51 lb.
Bredde3 1 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)42.6
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8467195090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 31CC54 Lufttakstiftemaskin Grønn 1/4 tomme Npt
4 605 NOK / enhet