Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin Nailer 110 Psi Grønn 1/4 Inch Npt | AG2ATH

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin Nailer 110 Psi Grønn 1/4 Inch Npt

På lager
Vare: AG2ATH Modell: 31CC53
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
1 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Pin spiker
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per skudd0.044
Sorteringsvinkel0 Degrees
SorteringstypeAdhesive
FARGEGrønn
EksosJusterbar
Festeområde1/2" - 1-3/16"
AvfyringsmodusKontakt
Måler23
Høyde7 31 / 64 "
Housing MaterialAluminum
Lengde8 43 / 64 "
Magasinskapasitet200
Maks. Press110 psi
Nødvendig trykk60 til 100 psi
Shank Dia.0.026 "
StilRett
Verktøyvekt1.98 lb.
Bredde1 25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)26.59
Skipets lengde (cm)36.09
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8467195090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin Nailer 110 Psi Grønn 1/4 Inch Npt
1 592 NOK / enhet