Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM01.00 Luftcylinder 1 tommers slagnese og sving | AE6LDM 5TRL6

SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM01.00 luftsylinder 1 tommers slag nese og sving

På lager
Vare: AE6LDM Modell: 0.75DXPSRDM01.00Kryssreferanse: 5TRL6
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeDelrin
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press100 psi
MonterNese og pivot
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde5.53 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1 / 8 "
Rod Dia.0.25 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse1 / 4-28 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1"
Temp. Område32 grader til 160 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 0.75DSRDM02.00 Luftcylinder 2 tommers slagnese og sving | AE6LCF 5TRH7 0.75DSRDM02.006.53 "2"840NOK
SPEEDAIRE 0.75DSRDM04.00 Luftcylinder 4 tommers slagnese og sving | AE6LCH 5TRH9 0.75DSRDM04.008.53 "4"907NOK
SPEEDAIRE 0.75DSRDM05.00 Luftcylinder 5 tommers slagnese og sving | AE6LCJ 5TRJ0 0.75DSRDM05.009.53 "5"931NOK
SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM02.00 Luftcylinder 2 tommers slagnese og sving | AE6LDN 5TRL7 0.75DXPSRDM02.006.53 "2"167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM01.00 luftsylinder 1 tommers slag nese og sving
160NOK / enhet