Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC Høyttalertransformator og volumkontroll | AC6UKH 36H468

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC Høyttalertransformator og volumkontroll

På lager
Vare: AC6UKH Modell: SPG86TCKryssreferanse: 36H468

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
572NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttaler m / transformator og volumkontroll
KabinettfargeHvit
Frequency Response90Hz ~ 20kHz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt15
Total høyde3 1 / 5 "
Total lengde10.75 "
Samlet bredde10.75 "
Følsomhet91 +/- 3 dB
Transformatorinnstillinger5W, 2.5W, 1W, 0.5W & 0.25W
typenTak
Watt (RMS)10
Woofer-sammensetningBehandlet papir
Woofer Dia. (I.)8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2735
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SPECO TECHNOLOGIES SPG66TC Høyttalertransformator Volumkontroll 6 tommer | AC6UKK 36H470 SPG66TC3"9"9"521NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC Høyttalertransformator og volumkontroll
572NOK / enhet