Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn Værbestandig Hvit 15 W | AC8PEC 3CWX2

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn Værbestandig Hvit 15 W

På lager
Vare: AC8PEC Modell: SPC40RTKryssreferanse: 3CWX2
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
1 423 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPA Horn
KabinettfargeHvit
VedleggsmaterialeABS plast
Frequency Response250 til 15,000Hz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt32
Total høyde11 "
Total lengde13 "
Samlet bredde6.5 "
Strømkraner @ 75V2W,5W,8W,16W,32W
Følsomhet120 dB
Transformatorinnstillinger70 / 25V
typenVærbestandig
Watt (RMS)15
Vekt6 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9295
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømkraner @ 25V (2W,5W,8W,16W,32W)

Produktvarianter

ProduktModellVedleggsmaterialeMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenVektPris
SPECO TECHNOLOGIES ASPC20 Pa Horn Værbestandig 20w 6 tommer | AC6UKB 36H458 ASPC20-20---Værbestandig-1 020 NOK
SPECO TECHNOLOGIES SRH20 Pa Horn Projektor Grå | AC8PDX 3CWT8 SRH20Aluminum-20 "20.25 "20 "Projektor6 kg1 269 NOK
SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Pa Horn Værbestandig Hvit 10 W | AC8PEA 3CWU8 SPC5PABS plast155"5"5"Værbestandig1 kg266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn Værbestandig Hvit 15 W
1 423 NOK / enhet