Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER SOP-0500-NS Stubb, 1/2 tomme, MPT x Slip, CPVC | AE6NRN 5UEE3

SPEARS VALVES SOP-0500-NS Stubb, 1/2 tomme, MPT x Slip, CPVC

På lager
Vare: AE6NRN Modell: SOP-0500-NSKryssreferanse: 5UEE3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstub
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeMNPT X CTS -hub
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES SOP-0500-NS Stubb, 1/2 tomme, MPT x Slip, CPVC
123NOK / enhet